Etusivu
Varastointi päättyy

NESTOR - Valokuitukaapeli sisä/ulko K2000 - FZOMSU-SD 8xOM1 Eca

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 8

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Kuitutyyppi - monimuoto 62,5/125

  • Valokuituputken tyyppi - kerrattu väljä putki (loose tube)

  • Kuitujen lukumäärä putkea kohden - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Nestor

EAN-koodi

6410002171662

Sähkönumero

0217166

Toimittajan tuotenumero

L10312

Tukkuerä

2000

Kuitujen lukumäärä:

8

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Kuitutyyppi:

monimuoto 62,5/125

Valokuituputken tyyppi:

kerrattu väljä putki (loose tube)

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

4

Jyrsijäsuojattu:

ei

Ulkovaipan väri:

oranssi

Vedonpoistin:

kyllä

Metalliton kaapeli:

kyllä

Soveltuu puhallukseen:

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kemikaaleja kestävä:

ei

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

10 mm

FZOMSU -SD 8F OM1 outdoor/indoor