NESTOR - Valokuitukaapeli sisä/ulko K500 - FTMSU 4xSM G657A1 Cca

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 4

  • Kategoria - OS2

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125

  • Valokuituputken tyyppi - tiukka

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002174748

Sähkönumero

0217474

Toimittajan tuotenumero

L11049

Tukkuerä

500

Kuitujen lukumäärä:

4

Kategoria:

OS2

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Kuitutyyppi:

yksimuoto 9/125

Valokuituputken tyyppi:

tiukka

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

1

Jyrsijäsuojattu:

kyllä

Ulkovaipan väri:

harmaa

Vedonpoistin:

kyllä

Pitkittäinen vedenesto:

kyllä

Poikittainen vedenesto:

ei

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Metalliton kaapeli:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1b

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d0

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Soveltuu puhallukseen:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kemikaaleja kestävä:

ei

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.2 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

60 mm

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

0.5 kN

Maakaapeli:

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Paino:

41 kg/km

FTMSU Cca 4F G.657.A1 tight buffered 500 m Cca s1b,d0,a1

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan