Etusivu

NETCONTROL - Pientehomuuntaja - 1 kVA 20 kV / 230 V

Netcontrol Oy
KopioiKopioi
NETCONTROL - Pientehomuuntaja - 1 kVA 20 kV / 230 V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiöjännite 1 - 20.5...20.5 V

  • Mitoitusteho - 1 VA

  • Toisiojännite 1 - 0.41 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9190175

Toimittajan tuotenumero

9190175

Tukkuerä

1

Ensiöjännite 1:

20.5...20.5 V

Mitoitusteho:

1 VA

Toisiojännite 1:

0.41 V