NEUTRIX - BNC-läpivienti D-sarja - NBB75DFIB

Noretron Komponentit Oy
KopioiKopioi
NEUTRIX - BNC-läpivienti D-sarja - NBB75DFIB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa / pistotulppa

  • Liittimen tyyppi - BNC

  • Rakennetyyppi - suora

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Kiinnitystapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410079121188

Sähkönumero

7912118

Toimittajan tuotenumero

NBB75DFIB

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

pistotulppa / pistotulppa

Liittimen tyyppi:

BNC

Rakennetyyppi:

suora

Impedanssi:

75 Ohm

Kiinnitystapa:

muu

Eristetty HD-SDI BNC-läpivientirunkoliitin D-sarjan aukkoon.

NEUTRIX -tuote

Tutustu NEUTRIX-sarjaan