NEUTRIX - D-sarjan musta kansi IP54 - SCDX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - umpikansi
Materiaali - muovi
Väri - musta
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Kokoonpano - keskiölevy
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410079121171
Sähkönumero
7912117
Toimittajan tuotenumero
SCDX
Tukkuerä
10
Käyttö:
umpikansi
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Kokoonpano:
keskiölevy
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP54
Muovinen läppäkansi useimmille D-sarjan runkoliittimille. Suojausluokka IP42.
NEUTRIX -tuote
Tutustu NEUTRIX-sarjaan


