NEUTRIX - HD/SDI kaapeli - L-4CFB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäjohtimen halkaisija - 0.8 mm
Ulkovaipan materiaali - PVC
Suojakerrosten lukumäärä - 1
Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002732504
Sähkönumero
0273250
Toimittajan tuotenumero
L-4CFB
Tukkuerä
100
Sisäjohtimen halkaisija:
0.8 mm
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Suojakerrosten lukumäärä:
1
Sisäjohtimen luokka:
luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri:
musta
Nimellisimpedanssi:
75 Ohm
Ulkojohtimen tyyppi:
folio + punos
Ulkojohtimen halkaisija:
3.7 mm
Välijohde:
PE-vaahto
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6.1 mm

NEUTRIX -tuote
Tutustu NEUTRIX-sarjaan


