NEUTRIX - Peitelevy D-aukkoon - DBA-BL

Noretron Komponentit Oy
KopioiKopioi
NEUTRIX - Peitelevy D-aukkoon - DBA-BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - umpikansi

  • Asennustapa - muu

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410079121195

Sähkönumero

7912119

Toimittajan tuotenumero

DBA-BL

Tukkuerä

10

Käyttö:

umpikansi

Asennustapa:

muu

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Kokoonpano:

keskiölevy

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Peitelevy D-sarjan aukkoon. Käytetään esim. peittämään tyhjiksi jäävät aukot räkkipaneeleissa.

NEUTRIX -tuote

Tutustu NEUTRIX-sarjaan