NEUTRIX - RCA-liitin naaras, valkoinen - NF2D-B-9

Noretron Komponentit Oy
KopioiKopioi
NEUTRIX - RCA-liitin naaras, valkoinen - NF2D-B-9

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - RCA(cinch)-liitäntä

  • Asennustapa - muu

  • Materiaali - metalli

  • Väri - musta

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410079120099

Sähkönumero

7912009

Toimittajan tuotenumero

NF2D-B-9

Tukkuerä

10

Käyttö:

RCA(cinch)-liitäntä

Asennustapa:

muu

Materiaali:

metalli

Väri:

musta

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Kokoonpano:

käyttöelementti

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

NF2D-B-9 VALKOINEN RCA, D-KIINN.

NEUTRIX -tuote

Tutustu NEUTRIX-sarjaan