NEUTRIX - RCA-liitin naaras, vihreä - NF2D-B-5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - RCA(cinch)-liitäntä
Asennustapa - muu
Materiaali - metalli
Väri - musta
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410079120051
Sähkönumero
7912005
Toimittajan tuotenumero
NF2D-B-5
Tukkuerä
10
Käyttö:
RCA(cinch)-liitäntä
Asennustapa:
muu
Materiaali:
metalli
Väri:
musta
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Kokoonpano:
käyttöelementti
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Musta RCA-runkoliitin juotoskontaktein D-sarjan aukkoon. Kullatut kontaktit, vihreä värikoodaus.
NEUTRIX -tuote
Tutustu NEUTRIX-sarjaan


