NEUTRIX - Speakon 4-nap runkoliitin - NL4MP-ST (ruuviliitos)

Noretron Komponentit Oy
KopioiKopioi
NEUTRIX - Speakon 4-nap runkoliitin - NL4MP-ST (ruuviliitos)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - kaiutinliitäntä

  • Asennustapa - muu

  • Materiaali - metalli

  • Väri - musta

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410079121096

Sähkönumero

7912109

Toimittajan tuotenumero

NL4MP-ST

Tukkuerä

10

Käyttö:

kaiutinliitäntä

Asennustapa:

muu

Materiaali:

metalli

Väri:

musta

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Kokoonpano:

käyttöelementti

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

4-napainen speakON runkoliitin D-sarjan aukkoon, ruuviterminaalit.

NEUTRIX -tuote

Tutustu NEUTRIX-sarjaan