NEUTRIX - USB A/B-läpivienti D-sarja - NAUSB-W-B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - USB
Asennustapa - muu
Materiaali - metalli
Väri - musta
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410079120129
Sähkönumero
7912012
Toimittajan tuotenumero
NAUSB-W-B
Tukkuerä
10
Käyttö:
USB
Asennustapa:
muu
Materiaali:
metalli
Väri:
musta
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Kokoonpano:
käyttöelementti
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
USB 2.0-A/B-läpivientiliitin käännettävällä sisäosalla D-sarjan aukkoon.
NEUTRIX -tuote
Tutustu NEUTRIX-sarjaan


