NEXANS - Adapteri - ADAPTERI SM LC/APC QUAD ZR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1 - LC
Kiinnitystapa - ruuvi/pikakiinnitys
Väri - vihreä
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330000108554
Sähkönumero
7245761
Toimittajan tuotenumero
30117609-000-00
Tukkuerä
1
Soveltuva kuitutyyppi:
yksimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1:
LC
Kiinnitystapa:
ruuvi/pikakiinnitys
Väri:
vihreä
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
LC
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kuorimateriaali:
keramiikka
APC-versio:
kyllä
UPC-versio:
ei
Liitinadapterit kahden valokuituliittimen kytkemistä varten.
NEXANS -tuote
Tutustu NEXANS-sarjaan


