NEXANS - Adapteri - ADAPTERI SM LC QUAD ZR

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Adapteri - ADAPTERI SM LC QUAD ZR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - LC

  • Kiinnitystapa - ruuvi/pikakiinnitys

  • Väri - sininen

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330000108493

Sähkönumero

7245760

Toimittajan tuotenumero

30117409-000-00

Tukkuerä

1

Soveltuva kuitutyyppi:

yksimuoto

Liitintyyppi, liitäntä1:

LC

Kiinnitystapa:

ruuvi/pikakiinnitys

Väri:

sininen

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

LC

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kuorimateriaali:

keramiikka

APC-versio:

ei

UPC-versio:

kyllä

ADAPTERI SM LC QUAD ZR. Väri Sininen.



Liitinadapterit kahden valokuituliittimen kytkemistä varten.

NEXANS -tuote

Tutustu NEXANS-sarjaan