NEXANS - Alumiinivoimakaapeli Nexans - AXMK-PE 4X300 S SM K500

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Alumiinivoimakaapeli Nexans - AXMK-PE 4X300 S SM K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

300 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 300 mm²

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimien määrä - 4

  • Nimellisjännite U0 - 0.6 kV

  • Johdinmateriaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330000136151

Sähkönumero

0623120

Toimittajan tuotenumero

35015498-201-00

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

300 mm²

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimien määrä:

4

Nimellisjännite U0:

0.6 kV

Johdinmateriaali:

alumiini

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

59 mm

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-20...50 °C

Nimellisjännite U:

1 kV

Johtimen pinta:

paljas

Johdinresistanssi 20 °C:

0.1 ohm/km

Johtimen muoto:

sektorimuotoinen

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

XLPE (PEX)

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johdintunniste:

väri

Laminoitu vaippa:

ei

Valokuituelementit:

ei

Suojajohdin:

kyllä

Sisempi puolijohtava kerros:

ei

Ulompi puolijohtava kerros:

ei

Kosketussuoja:

ei

Maadoituslanka:

ei

Lyijyvaippa:

ei

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Pitkittäin kosteussuojatut johtimet:

ei

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

472 mm

Paino:

4320 kg/km

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Poikittainen vedenesto:

ei

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

36 kN

Maakaapeli:

kyllä

Kaapeli on tarkoitettu pysyvään asennukseen ilmaan, maahan ja veteen. Kaapeli soveltuu erityisesti auraukseen.

AXMK-PE on halogeeniton, PEX-eristeinen, PE-vaippainen kaapeli, jossa on sektorimaiset, kerratut alumiinijohtimet. Vaipan alla on repäisylanka helpottamassa vaipan poistoa. Kaapeli on suunniteltu HD 603:n mukaan. Johtimien resistanssi ja lankaluku ovat EN 60228 luokan 2 mukaiset. Johtimien väritunnistus on HD 308:n mukainen. Vaippaan on merkitty tyyppi/valmistaja/vuosi + kuukausi/metrimäärä. AXMK-PE ei ole itsestään sammuva. Kaapeli on SGS Fimko sertifioima.

NEXANS -tuote

Tutustu NEXANS-sarjaan