NEXANS - Asennusjohto (MKEM) - H07V2-K 1,5 MUSTA K200 Eca

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Asennusjohto (MKEM) - H07V2-K 1,5 MUSTA K200 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

  • Nimellisjännite U - 750 V

  • Johtimen suurin käyttölämpötila - 70 °C

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 200 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

556 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

7330000120280

Sähkönumero

0415824

Toimittajan tuotenumero

11183346-001-21

Tukkuerä

1

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Nimellisjännite U0:

450 V

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

1

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

ei

Johdinväri:

musta

Käyttölämpötila kiinteä:

0...70 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

2.9 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

0...50 °C

Johtimen pinta:

paljas

Johdinresistanssi 20 °C:

13.3 ohm/km

Johdineriste:

PVC

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johdintunniste:

väri

Maadoituslanka:

ei

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Kaapelin muoto:

pyöreä

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

11.6 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Soveltuu asennuskaapeliksi:

kyllä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Paino:

20 kg/km

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio