Varastointi päättyy

NEXANS - Asennuskaapeli FRHF 300/500V - Alsecure 3x2,5 S FRHF K500

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Asennuskaapeli FRHF 300/500V - Alsecure 3x2,5 S FRHF K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johtimien määrä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Nimellisjännite U - 500 V

  • Johtimen suurin käyttölämpötila - 90 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 479 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

3427500029732

Sähkönumero

0438504

Toimittajan tuotenumero

27010198-910-05

Tukkuerä

500

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Nimellisjännite U0:

300 V

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johtimien määrä:

3

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

ei

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...90 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

9.95 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-10...50 °C

Johtimen pinta:

paljas

Johdinresistanssi 20 °C:

7.41 ohm/km

Kierretty ydin:

ei

Johdineriste:

polyolefiini

Ulkovaipan väri:

oranssi

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

kyllä

Maadoituslanka:

ei

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

59.7 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Soveltuu asennuskaapeliksi:

kyllä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Paino:

165 kg/km

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kaapeli on tarkoitettu kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen kaikentyyppisiin tiloihin, joissa on tulipalon aikaisia tai jälkeisiä toimintavaatimuksia, esim. varavalaistus, palohälytysjärjestelmiä ja ohjausjärjestelmiä.



ALSECURE® PREMIUM on halogeeniton, palonkestävä, suojaamaton asennuskaapeli.Kaapeli on tarkoitettu kiinteään asennukseen kaapelitikkaille, suoraan seinään sekä putkiin tai kanaviin. Käytetään paikoissa, joissa vaaditaan toimintakykyä tulipalon aikana tai jälkeen esim. varavalaistuksessa, palohälytysjärjestelmissä ja ohjausjärjestelmissä.Rakenne. INFIT™-teknologian ALSECURE® PREMIUM -kaapelit on suunniteltu turvajärjestelmiä varten (varavalaistus, palohälytysjärjestelmät, jne.) mm. julkisiin tiloihin (konserttitalot, teatterit, elokuvateatterit, myymälät, sairaalat, koulut, jne.), kerrostaloihin, tunneleihin ja teollisuuskiinteistöihin. INFIT™-teknologian ALSECURE® PREMIUM -kaapelit ovat paloturvallisia ja itsestään sammuvia, vähän savua muodostavia ja halogeenittomia. Palon sattuessa ei synny syövyttäviä kaasuja.

NEXANS -tuote

Tutustu NEXANS-sarjaan