NEXANS - Asennuskaapeli-HF 450/750V - MMJ-HF 5G6 FQQ K500 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Nimellisjännite U0 - 450 V
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²
Johtimien määrä - 5
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330000119888
Sähkönumero
0406688
Toimittajan tuotenumero
14141198-412-05
Tukkuerä
500
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Nimellisjännite U0:
450 V
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
6 mm²
Johtimien määrä:
5
Johdinmateriaali:
kupari
Kosketussuoja:
ei
Johtimen suurin käyttölämpötila:
70 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
15.8 mm
Pakkauksen sisältö:
500 m
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-10...50 °C
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen pinta:
paljas
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Johdinresistanssi 20 °C:
3.08 ohm/km
Kierretty ydin:
ei
Johdineriste:
polyolefiini
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Johdintunniste:
väri
Suojajohdin:
kyllä
Maadoituslanka:
ei
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a2
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
47.4 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Soveltuu asennuskaapeliksi:
kyllä
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:
ei
Paino:
476 kg/km
Lyijyvaippa:
ei
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
FQQ on halogeeniton, HFFR-eristeinen ja HFFR-vaippainen asennuskaapeli, jossa on pyöreät, kerratut kuparijohtimet. Kaapeli on soveltuvin osin suunniteltu SS 424 02 19-5:n mukaan. Johtimen lankaluku ja resistanssi ovat EN 60228 luokan 2 mukaiset. Johtojen värimerkintä on SS 424 17 20:n mukainen. Kaapelissa on suulakepuristettu täyte. Vaippaan on merkitty tyyppi/ valmistaja/ vuosi+kuukausi/ metrimäärä. FQQ täyttää palonetenemisluokan Dca-s2,d2,a2 vaatimukset ja on UV-suojattu HD626 S1 osan 2.5.1 mukaan. Johdineristys on suojattava suoralta UV-valolta, jota voi esiintyä esimerkiksi valaisimissa ja mainosvaloissa. Kaapeli on SGS FIMKOn hyväksymä.
NEXANS -tuote
Tutustu NEXANS-sarjaan


