NEXANS - Asennuskaapeli-HF - EXQ EASY 5x2,5 S PK200 Dca

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5 mm²

Johtimien määrä:

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Pakkauksen sisältö:

200 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Nimellisjännite U - 500 V

  • Johtimen suurin käyttölämpötila - 70 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 200 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

720 Kg CO₂-eq/Km

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

7330000079359

Sähkönumero

0406620

Toimittajan tuotenumero

14110646-412-21

Tukkuerä

200

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Nimellisjännite U0:

300 V

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johtimien määrä:

5

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

ei

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

10.9 mm

Pakkauksen sisältö:

200 m

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-10...50 °C

Johtimen pinta:

paljas

Johdinresistanssi 20 °C:

7.41 ohm/km

Johdineriste:

muu

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

XLPE (PEX)

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

kyllä

Maadoituslanka:

ei

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

32.7 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Soveltuu asennuskaapeliksi:

kyllä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Paino:

196 kg/km

Poikittainen vedenesto:

ei

Jyrsijäsuojattu:

ei

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Maakaapeli:

ei

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

6.25 kN

Säikeiden lukumäärä per johdin:

1

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kaapeli on tarkoitettu kiinteästi asennettavaksi kaapelihyllylle, suoraan seinään tai rappauksen alle sekä putkiin tai kanaviin. Saadaan asentaa sisälle ja ulos, muttei kuitenkaan maahan tai veteen. Kaapeli on UV-suojattu.

EXQ EASY™ on halogeeniton, PEX-eristeinen ja HFFR-vaippainen asennuskaapeli, jossa on pyöreät kuparilangat. Kaapeli on suunniteltu SS 424 02 19-5:n mukaan. Johtimen lankaluku ja resistanssi ovat SS-EN 60228 luokan 1 mukaiset. Johtojen värimerkintä on SS 424 17 20:n mukainen. Johtojen päällä on pienikitkainen paperinauha pitkittäin. Vaippaan on merkitty tyyppi/valmistaja, paloluokka/ vuosi+kuukausi/ metrimäärä. Kaapeli täyttää CPR-luokituksen mukaisen paloluokan Dca-s2,d2,a2, eikä siitä lähde syövyttäviä kaasuja tai paksua savua palaessa. Kaapeli on UV-suojattu HD626 S1 osan 2.5.1 mukaan. Johdineristys on suojattava suoralta UV-valolta, jota voi esiintyä esimerkiksi valaisimissa ja mainosvaloissa. Kaapeli on Intertekin sertifioima.

NEXANS -tuote

Tutustu NEXANS-sarjaan