NEXANS - Asennuskaapeli-HF (MMJ-HF) Nexans - EXQ EASY 3x2,5S PK250 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Nimellisjännite U0 - 300 V
Nimellisjännite U - 500 V
Johtimen suurin käyttölämpötila - 70 °C
Pakkaus ja ehdot
250 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
433 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
7330000079298
Sähkönumero
0401094
Toimittajan tuotenumero
14110451-412-04
Tukkuerä
250
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Nimellisjännite U0:
300 V
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen suurin käyttölämpötila:
70 °C
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johtimien määrä:
3
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Johdinmateriaali:
kupari
Kosketussuoja:
ei
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
9.1 mm
Pakkauksen sisältö:
250 m
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-10...50 °C
Johtimen pinta:
paljas
Johdinresistanssi 20 °C:
7.41 ohm/km
Johdineriste:
muu
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
XLPE (PEX)
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Johdintunniste:
väri
Suojajohdin:
kyllä
Maadoituslanka:
ei
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a2
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
27.3 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Soveltuu asennuskaapeliksi:
kyllä
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:
ei
Paino:
132 kg/km
Poikittainen vedenesto:
ei
Jyrsijäsuojattu:
ei
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Maakaapeli:
ei
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
3.75 kN
Säikeiden lukumäärä per johdin:
1
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
EXQ EASY™ on halogeeniton, PEX-eristeinen ja HFFR-vaippainen asennuskaapeli, jossa on pyöreät kuparilangat. Kaapeli on suunniteltu SS 424 02 19-5:n mukaan. Johtimen lankaluku ja resistanssi ovat SS-EN 60228 luokan 1 mukaiset. Johtojen värimerkintä on SS 424 17 20:n mukainen. Johtojen päällä on pienikitkainen paperinauha pitkittäin. Vaippaan on merkitty tyyppi/valmistaja, paloluokka/ vuosi+kuukausi/ metrimäärä. Kaapeli täyttää CPR-luokituksen mukaisen paloluokan Dca-s2,d2,a2, eikä siitä lähde syövyttäviä kaasuja tai paksua savua palaessa. Kaapeli on UV-suojattu HD626 S1 osan 2.5.1 mukaan. Johdineristys on suojattava suoralta UV-valolta, jota voi esiintyä esimerkiksi valaisimissa ja mainosvaloissa. Kaapeli on Intertekin sertifioima.
NEXANS -tuote
Tutustu NEXANS-sarjaan


