NEXANS - Asennuskaapeli-HF Nexans - HXJ EASY 3x1,5S MMJ R100 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Nimellisjännite U0 - 300 V
Nimellisjännite U - 500 V
Johtimen suurin käyttölämpötila - 70 °C
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 479 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
7330000122659
Sähkönumero
0406626
Toimittajan tuotenumero
14120140-412-02
Tukkuerä
100
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Nimellisjännite U0:
300 V
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen suurin käyttölämpötila:
70 °C
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
3
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Johdinmateriaali:
kupari
Kosketussuoja:
ei
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.8 mm
Pakkauksen sisältö:
100 m
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-10...50 °C
Johtimen pinta:
paljas
Johdinresistanssi 20 °C:
12.1 ohm/km
Johdineriste:
muu
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
XLPE (PEX)
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Johdintunniste:
väri
Suojajohdin:
kyllä
Maadoituslanka:
ei
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
23.4 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Soveltuu asennuskaapeliksi:
kyllä
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:
ei
Paino:
94 kg/km
Lyijyvaippa:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
ei
Maakaapeli:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HXJ EASY™ on halogeeniton, PEX-eristeinen ja HFFR-vaippainen asennuskaapeli, jossa on pyöreät kuparilangat. Kaapeli on suunniteltu SS 424 02 19:n mukaan. Johtimen lankaluku ja resistanssi ovat SS-EN 60228 luokan 1 mukaiset. Johtojen värimerkintä on SS 424 17 20:n mukainen. Johtojen päällä on pienikitkainen paperinauha pitkittäin. Vaippaan on merkitty tyyppi/valmistaja, paloluokka/ vuosi+kuukausi/ metrimäärä. Kaapeli täyttää CPR-luokituksen mukaisen Eca-paloluokan, eikä siitä lähde syövyttäviä kaasuja tai paksua savua palaessa. Kaapeli on UV-suojattu HD626 S1 osan 2.5.1 mukaan. Johdineristys on suojattava suoralta UV-valolta, jota voi esiintyä esimerkiksi valaisimissa ja mainosvaloissa. Kaapeli on Intertekin sertifioima.
NEXANS -tuote
Tutustu NEXANS-sarjaan


