NEXANS - Asennustarvike - KAAPELIKIINNIKE B25

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Asennustarvike - KAAPELIKIINNIKE B25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija - 0...20 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kiinnitystapa - ruuvaus

  • Kaapelien/putkien lukumäärä - 1

  • Pinnan suojaus - lakattu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330000107908

Sähkönumero

7212669

Toimittajan tuotenumero

30784109-000-00

Tukkuerä

1

Halkaisija:

0...20 mm

Materiaali:

teräs

Kiinnitystapa:

ruuvaus

Kaapelien/putkien lukumäärä:

1

Pinnan suojaus:

lakattu

Halogeeniton:

kyllä

Etäisyys seinästä:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Sopii palonkestäville alueille:

kyllä

Väri:

valkoinen

Muovipinnoitettu:

ei

KAAPELIKIINNIKE 192 KUIDULLE (B25)



Kaappi on tässä tapauksessa valmiina ylhäältä tuleville kaapeleille.

NEXANS -tuote

Tutustu NEXANS-sarjaan