NEXANS EUROMOLD - Kosketussuojattu kulmapistoke 200LR - Kulmapistokepääte A 25-95 mm2

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu sisäkäyttöön - kyllä

  • Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan - A (250 A)

  • Pistokepäätetyyppi - kulmapistoke

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V013073

Toimittajan tuotenumero

705082

Tukkuerä

1

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Nimellisjännite U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan:

A (250 A)

Pistokepäätetyyppi:

kulmapistoke

Sopii johtimien määrälle:

3

Kosketussuojattu kulmapistokepääte 250 A, 25–95 mm², 24 kV, varustettuna momenttiruuveilla. Sopii 250 A:n tyypin A läpivienteihin. HXCMK-kaapelille.