NEXANS EUROMOLD - Kosketussuojattu kulmapistoke 480TB - Kulmapistokepääte C 120-300mm2

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu sisäkäyttöön - kyllä

  • Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan - C (630 A)

  • Pistokepäätetyyppi - kulmapistoke

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V013081

Toimittajan tuotenumero

705076

Tukkuerä

1

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Nimellisjännite U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan:

C (630 A)

Pistokepäätetyyppi:

kulmapistoke

Sopii johtimien määrälle:

3

Kulmapistokepääte C 120 - 300 mm2.

Kosketussuojattu kulmapistokepääte 1250 A, 120-300 mm², 24 kV, varustettuna momenttiruuveilla. Sopii 1250 A:n C-tyypin läpivienteihin. AHXAMK-W-Kaapelille.