NEXANS EUROMOLD - Kosketussuojattu kulmapistoke 480TB - Kulmapistokepääte C 120-300mm2

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu sisäkäyttöön - kyllä

  • Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 18/30 (36) kV

  • Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan - C (630 A)

  • Pistokepäätetyyppi - kulmapistoke

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V013084

Toimittajan tuotenumero

705079

Tukkuerä

1

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Nimellisjännite U0/U (Um):

18/30 (36) kV

Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan:

C (630 A)

Pistokepäätetyyppi:

kulmapistoke

Sopii johtimien määrälle:

3

Kosketussuojattu kulmapistokepääte 1250 A, 120-300 mm², 36 kV, varustettuna momenttiruuveilla. Sopii 1250 A:n C-tyypin läpivienteihin. AHXAMK-W-Kaapelille.