NEXANS EUROMOLD - Kosketussuojattu pistokepääte 200SR - Suorapistokepääte A 25-95 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu sisäkäyttöön - kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä
Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan - A (250 A)
Pistokepäätetyyppi - suora
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013077
Toimittajan tuotenumero
705072
Tukkuerä
1
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Nimellisjännite U0/U (Um):
12/20 (24) kV
Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan:
A (250 A)
Pistokepäätetyyppi:
suora
Sopii johtimien määrälle:
3
Nimellispoikkipinta-ala:
25...95 mm²
Leveys:
190 mm
Korkeus:
160 mm
Pituus:
190 mm


