NEXANS EUROMOLD - Kulmapistoke 480TB - Kulmapistokepääte C 240mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu sisäkäyttöön - kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä
Nimellisjännite U0/U (Um) - 18/30 (36) kV
Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan - C (630 A)
Pistokepäätetyyppi - kulmapistoke
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013083
Toimittajan tuotenumero
705078
Tukkuerä
1
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Nimellisjännite U0/U (Um):
18/30 (36) kV
Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan:
C (630 A)
Pistokepäätetyyppi:
kulmapistoke
Sopii johtimien määrälle:
3
Halkaisija kaapelin eristeen päältä 28,5mm – 37.5 mm
Suojauksen liitäntää varten tarkoitettu lisäsarja AT sisältää joustavan tinatun kuparipunoksen 80, jonka pituus on 1 m, ja rullajousen, jonka koko on MS31-50.


