NEXANS EUROMOLD - Kulmapistoke 480TB - Kulmapistokepääte C 95-185mm2

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu sisäkäyttöön - kyllä

  • Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 18/30 (36) kV

  • Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan - C (630 A)

  • Pistokepäätetyyppi - kulmapistoke

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V013082

Toimittajan tuotenumero

705077

Tukkuerä

1

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Nimellisjännite U0/U (Um):

18/30 (36) kV

Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan:

C (630 A)

Pistokepäätetyyppi:

kulmapistoke

Sopii johtimien määrälle:

3

Sopii kaapeleille, joiden poikkipinta-ala on 95-185mm2.

Halkaisija kaapelin eristeen päältä 22,0 mm – 34.6 mm

Suojauksen liitäntää varten tarkoitettu lisäsarja AT sisältää joustavan tinatun kuparipunoksen 65, jonka pituus on 1 m, ja rullajousen, jonka koko on MS23-37.