NEXANS - Häntäkuitu - HÄNTÄKUITUSARJA 12xSC 2m

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Häntäkuitu - HÄNTÄKUITUSARJA 12xSC 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kategoria - OS2

  • Tyyppi - häntäkuitu

  • Johtimen tyyppi - tiukka

  • Väri - sarja, jossa on useita värejä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330000128101

Sähkönumero

7246627

Toimittajan tuotenumero

48757209-000-00

Tukkuerä

1

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kategoria:

OS2

Tyyppi:

häntäkuitu

Johtimen tyyppi:

tiukka

Väri:

sarja, jossa on useita värejä

Liittimen tyyppi:

SC

Pituus:

2 m

APC-versio:

ei

Taittosuoja:

muu

HÄNTÄKUITUSARJA SMT 12xSC/UPC 2m

Häntäkuituja käytetään liitettäessä irtokuituisia valokaapeleita ristikytkentäkoteloihin, suoraan paneeliin tai asiakasliitäntään. Häntäkuituja on 1, 6 tai 12 kpl pakkauksissa. Kaapelin tyyppi: Toisiosuojattu kuitu 1SMT. Kaapelin halkaisija: 0,9 mm. Kytkennän vaimennus: = 0,2 dB. Heijastusvaimennus UPC: = 55 dB. Heijastusvaimennus APC: = 65 dB.

NEXANS -tuote

Tutustu NEXANS-sarjaan