NEXANS IKO - Asennusjohto Eca 300/500V - H05V2-K (RK) 0,75 SIN K200

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Nimellisjännite U - 500 V

  • Johtimen suurin käyttölämpötila - 90 °C

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 200 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

556 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

0475401

Toimittajan tuotenumero

10000220

Tukkuerä

200

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Nimellisjännite U0:

300 V

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Johtimien määrä:

1

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

ei

Johdinväri:

sininen

Käyttölämpötila kiinteä:

0...90 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

2.3 mm

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

18

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

18 kcmil

Johtimen halkaisija:

2.3 mm

Johdinresistanssi 20 °C:

39 ohm/km

Kierretty ydin:

kyllä

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

ei

Maadoituslanka:

ei

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Johtimen muoto:

pyöreä

Soveltuu asennuskaapeliksi:

kyllä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Paino:

11 kg/km

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Hienosäikeinen PVC johdin (RK), 90C, K200

Hienosäikeinen PVC johdin 300/500V (RK), 90C, K200

NEXANS IKO -tuote

Tutustu NEXANS IKO-sarjaan