NEXANS IKO - Asennusjohto Eca 450/750V - H07V2-K (RK) 16 MUSTA K100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johdinväri:
mustaTärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Nimellisjännite U0 - 450 V
Nimellisjännite U - 750 V
Johtimen suurin käyttölämpötila - 90 °C
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0475441
Toimittajan tuotenumero
10001600
Tukkuerä
100
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Nimellisjännite U0:
450 V
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen suurin käyttölämpötila:
90 °C
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
16 mm²
Johtimien määrä:
1
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Johdinmateriaali:
kupari
Kosketussuoja:
ei
Johdinväri:
musta
Käyttölämpötila kiinteä:
0...90 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.3 mm
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
6
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
6 kcmil
Johtimen halkaisija:
7.3 mm
Kierretty ydin:
kyllä
Johdineriste:
PVC
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johdintunniste:
väri
Suojajohdin:
ei
Maadoituslanka:
ei
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Johtimen muoto:
pyöreä
Soveltuu asennuskaapeliksi:
kyllä
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:
ei
Paino:
170 kg/km
Hienosäikeinen PVC johdin 450/750V (RK), 90C, K100
NEXANS IKO -tuote
Tutustu NEXANS IKO-sarjaan


