NEXANS IKO - Asennusjohto Eca 450/750V - H07V2-K (RK) 6 VASI K100

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm²

Johdinväri:

sininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltavihreä (kevi)
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotoranssi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

  • Nimellisjännite U - 750 V

  • Johtimen suurin käyttölämpötila - 90 °C

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

361 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

0475437

Toimittajan tuotenumero

10001230

Tukkuerä

100

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Nimellisjännite U0:

450 V

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²

Johtimien määrä:

1

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

ei

Johdinväri:

sininen

Käyttölämpötila kiinteä:

0...90 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

4.8 mm

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

10

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

10 kcmil

Johtimen halkaisija:

4.8 mm

Johdinresistanssi 20 °C:

3.3 ohm/km

Kierretty ydin:

kyllä

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

ei

Maadoituslanka:

ei

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Johtimen muoto:

pyöreä

Soveltuu asennuskaapeliksi:

kyllä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Paino:

65 kg/km

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Hienosäikeinen PVC johdin (RK), 90C, K100

Hienosäikeinen PVC johdin 450/750V (RK), 90C, K100

NEXANS IKO -tuote

Tutustu NEXANS IKO-sarjaan