NEXANS IKO - kytkentäjohdin - H07V2-K 1,5 MUSTA LTK 100

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johtimien määrä - 1

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

  • Johdinmateriaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

331 kg CO₂-eq/km

Soneparin arvio

Tuotesarja

EAN-koodi

Sähkönumero

0475420

Toimittajan tuotenumero

10000601

Tukkuerä

100

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

1

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Nimellisjännite U0:

450 V

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

ei

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

0...90 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

3 mm

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen pinta:

paljas

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

AWG:

16

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

16 kcmil

Johtimen halkaisija:

3 mm

Johdinresistanssi 20 °C:

13.3 ohm/km

Kierretty ydin:

kyllä

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johdintunniste:

väri

Johdinväri:

musta

Suojajohdin:

ei

Maadoituslanka:

ei

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Johtimen muoto:

pyöreä

Soveltuu asennuskaapeliksi:

kyllä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Paino:

20 kg/km

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

90-ASTEINEN HIENOSÄIKEINEN PVC-JOHDIN

Hienosäikeinen PVC johdin 450/750V (RK), 90C, LTK100