Etusivu

NEXANS - Jatkoskotelo - ETULUUKKU + POHJA/KANSI NS8+

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Jatkoskotelo - ETULUUKKU + POHJA/KANSI NS8+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - muu

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Tasoon asennettu /uppoasennus - ei

  • Liitinkuori - muu

  • Kytkinten lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330000107892

Sähkönumero

7212668

Toimittajan tuotenumero

30781209-000-00

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

muu

Pinta-asennus:

kyllä

Tasoon asennettu /uppoasennus:

ei

Liitinkuori:

muu

Kytkinten lukumäärä:

0

Kanava-asennus:

ei

Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvi

Liitinkuoren materiaali:

metalli

Sisältää liittimet:

ei

Soveltuva kuitutyyppi:

monimuoto / yksimuoto

Tilaa merkinnälle:

kyllä

Erillisellä vääntösuojalla:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Pölysuojakannella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

muu

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Käyttölämpötila:

-40...70 °C

Mekaaninen koodaus:

ei

Merkinnän väri:

ei

Leveys:

260 mm

Korkeus:

524 mm

Syvyys:

43 mm

NS8+ on valmistettu jauhemaalatusta galvanoidusta pellistä ja sopiikaikentyyppisiin jatkoksiin ja/tai haaroituksiin.

Sopivia laitetiloja ovat jakokaapit tai vastaavat sisä- tai ulkotiloissa. NS8+-kotelon jatkoskapasiteetti on jopa 960 kuitua 4-kuituisina nauhoina (480 yksittäiskuitua). Kotelossa on midspan-valmius. Peruskokoonpanona on tyhjä kotelo ilman etuluukkua ja pohjaa/kantta (riippuen kuinka kotelo käännetään). Peruskokoonpanoa täydennetään tarpeen mukaan lisävarusteilla, kuten jatkosyksiköllä, jatkoskaseteilla, kaapelipidikkeillä, etuluukulla ja pohjalla/kannella.