NEXANS - Keskijännitekaapeli Nexans - Axclight TT 3X95/25 24kV K500

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Keskijännitekaapeli Nexans - Axclight TT 3X95/25 24kV K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 95 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimien määrä - 3

  • Nimellisjännite U0 - 14 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

14 648 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

7330000042292

Sähkönumero

0623099

Toimittajan tuotenumero

21091298-201-00

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

95 mm²

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimien määrä:

3

Nimellisjännite U0:

14 kV

Johdinmateriaali:

alumiini

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

60 mm

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-20...50 °C

Nimellisjännite U:

24 kV

Johtimen pinta:

paljas

Johdinresistanssi 20 °C:

0.32 ohm/km

Johtimen muoto:

pyöreä

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

XLPE (PEX)

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Johdintunniste:

ei ole

Laminoitu vaippa:

kyllä

Valokuituelementit:

ei

Suojajohdin:

kyllä

Sisempi puolijohtava kerros:

kyllä

Ulompi puolijohtava kerros:

kyllä

Kosketussuoja:

kyllä

Lyijyvaippa:

ei

Konsentrinen johdin:

muu

Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala:

25 mm²

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johtava päällyste:

ei

Pitkittäin kosteussuojatut johtimet:

kyllä

Kosketussuojan pitkittäinen kosteussulku:

kyllä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

600 mm

Paino:

2771 kg/km

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Soveltuu keskijännitekaapeliksi:

kyllä

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Johtimen halkaisija:

11.3 mm

Suojakerros:

Al/PE

Poikittainen vedenesto:

kyllä

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

8.55 kN

Maakaapeli:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kaapeli on pitkittäin ja poikittain vesitiivis ja tarkoitettu kiinteään ulkoasennukseen ilmaan, maahan ja veteen. Täysin tiivis ja kestävä kaapeli, joka taipuu helposti ja soveltuu erityisesti maahan vetoon.

Axclight TT is a longitudinally and radial watertight, XLPE-insulated, CCA screened (aluminium wire with a corrosion protective layer of copper). The concentric screen and the aluminium foil has longitudinal contact. The cable isa three core medium voltage cable with circular aluminium conductors, HDPE sheath and designed according to HD 620 S1-6M . The conductor meets the requirements for SS EN 60228 class 2. Diffusion barrier consisting of a longitudinally plastic coated aluminium foil. The sheath is marked type/manufacturer/year+month/metre marking. Axclight TT is not flame retardant.

NEXANS -tuote

Tutustu NEXANS-sarjaan