NEXANS - Kiinnityspala GG45 Keystone - 429.620 pak = 24 kpl.

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Kiinnityspala GG45 Keystone - 429.620 pak = 24 kpl.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kontaktiliitin

  • Käyttökohde - Ethernet

  • Liitäntä etupuoli - muu

  • Väri - alumiini

  • Liitäntöjen määrä etupuolella - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072800448

Sähkönumero

7280044

Toimittajan tuotenumero

40062909-000-00

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kontaktiliitin

Käyttökohde:

Ethernet

Liitäntä etupuoli:

muu

Väri:

alumiini

Liitäntöjen määrä etupuolella:

0

Lisätarvike:

kyllä

Liitäntä takana:

muu

Liittimien lukumäärä takapuolella:

0

Laiterivien määrä:

0

Asennusmitta:

muu

Keystoneclip red for snap-in

NEXANS -tuote

Tutustu NEXANS-sarjaan