NEXANS - Kumikaapeli - H07RN-F 5G50 TITANEX K500

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Kumikaapeli - H07RN-F 5G50 TITANEX K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 50 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - kumi

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

9 147 Kg CO₂-eq/Km

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3427680015686

Sähkönumero

0410189

Toimittajan tuotenumero

20074798-901-05

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

50 mm²

Ulkovaipan materiaali:

kumi

Nimellisjännite U0:

450 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

5

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

43 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-25...60 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...90 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen pinta:

paljas

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johdinresistanssi 20 °C:

0.386 ohm/km

Johdineriste:

muu

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

kumi (EPR)

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Kannatinelementti:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

kumi (EPR)

Kiertymisenkestävä:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

258 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

172 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

3809 kg/km

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TITANEX® on öljyn- ja rasvankestävä taipuisa kaapeli, joka kestää suuria lämpötilavaihteluja, kosteutta ja pakkasta. Se on tarkoitettu väliaikaiseen sisä- ja ulkoasennukseen. Kaapeli voidaan asentaa myös maahan suojaputkessa.