NEXANS - Kumikaapeli Nexans - H07RN-F 3G1,5 TITANEX R100

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Kumikaapeli Nexans - H07RN-F 3G1,5 TITANEX R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - kumi

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 847 Kg CO₂-eq/Km

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3427680014498

Sähkönumero

0410106

Toimittajan tuotenumero

20070140-901-02

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

kumi

Nimellisjännite U0:

450 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

3

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

10 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-25...60 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...90 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen pinta:

paljas

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johdinresistanssi 20 °C:

13.3 ohm/km

Johdineriste:

muu

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

kumi (EPR)

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Kannatinelementti:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

kumi (EPR)

Kiertymisenkestävä:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

40 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

30 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

139 kg/km

Kosketussuoja:

ei

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TITANEX® on öljyn- ja rasvankestävä taipuisa kaapeli, joka kestää suurialämpötilavaihteluja, kosteutta ja pakkasta. Se on tarkoitettuväliaikaiseen sisä- ja ulkoasennukseen. Kaapeli voidaan asentaa myösmaahan suojaputkessa.

TITANEX® (H07RN-F) on EPR-eristeinen ja kumivaippainen liitäntäkaapeli, jossa on pyöreät, monilankaiset kuparijohtimet. Kaapeli on suunniteltu SS 424 02 35-4:n ja SS-EN 50525:n mukaan. Johtimen resistanssi on SS EN 60228 luokan 5 mukainen. Johtojen värimerkintä on SS 424 17 20:n mukainen. TITANEX on CPR-luokkaa Eca. Sopii liitettäväksi koneisiin ja muihin materiaaleihin, jotka edellyttävät taipuisaa kaapelia.

NEXANS -tuote

Tutustu NEXANS-sarjaan