NEXANS - Kupariköysi - 120mm² K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen halkaisija - 12.9 mm
Johtimen poikkipinta-ala - 120 mm²
Johdinmateriaali - kupari
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
5 029 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
7330000011830
Sähkönumero
0105109
Toimittajan tuotenumero
26101598-000-05
Tukkuerä
1
Johtimen halkaisija:
12.9 mm
Johtimen poikkipinta-ala:
120 mm²
Johdinmateriaali:
kupari
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Säikeiden lukumäärä:
19
Johtimen materiaalin ominaisuus:
pehmeä
Enimmäisvetokuormitus:
6000 N
Paino:
103.2 kg/100 m
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Maadoitusköysi liittää yhteen laitososat ja ympäröivän maan. Lankalukumäärä ja resistanssi ovat IEC60228 luokan 2 mukaiset. Asennuksen helpottamiseksi , maadoitusköysi on hehkutettu.


