Etusivu

NEXANS - Kupariköysi - 16mm2 K500

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Kupariköysi - 16mm2 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen halkaisija - 5 mm

  • Johtimen poikkipinta-ala - 16 mm²

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330000011717

Sähkönumero

0107006

Toimittajan tuotenumero

26004698-000-05

Tukkuerä

1

Johtimen halkaisija:

5 mm

Johtimen poikkipinta-ala:

16 mm²

Johdinmateriaali:

kupari

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Säikeiden lukumäärä:

7

Johtimen materiaalin ominaisuus:

pehmeä

Enimmäisvetokuormitus:

800 N

Paino:

13.9 kg/100 m

Maadoitusköysi liittää yhteen laitososat ja ympäröivän maan. Lankalukumäärä ja resistanssi ovat IEC60228 luokan 2 mukaiset