NEXANS - Kupariköysi - 50mm² K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen halkaisija - 8.6 mm
Johtimen poikkipinta-ala - 50 mm²
Johdinmateriaali - kupari
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 949 km CO₂ekv.
EAN-koodi
7330000045187
Sähkönumero
0107010
Toimittajan tuotenumero
26007998-000-05
Tukkuerä
1
Johtimen halkaisija:
8.6 mm
Johtimen poikkipinta-ala:
50 mm²
Johdinmateriaali:
kupari
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Säikeiden lukumäärä:
7
Johtimen materiaalin ominaisuus:
pehmeä
Enimmäisvetokuormitus:
2500 N
Paino:
40.1 kg/100 m
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus


