Etusivu

NEXANS - Kupariköysi - 70mm² K500

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Kupariköysi - 70mm² K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen halkaisija - 9.8 mm

  • Johtimen poikkipinta-ala - 70 mm²

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330000011809

Sähkönumero

0107011

Toimittajan tuotenumero

26101398-000-05

Tukkuerä

1

Johtimen halkaisija:

9.8 mm

Johtimen poikkipinta-ala:

70 mm²

Johdinmateriaali:

kupari

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Säikeiden lukumäärä:

19

Johtimen materiaalin ominaisuus:

pehmeä

Enimmäisvetokuormitus:

3500 N

Paino:

59 kg/100 m

Maadoitusköysi liittää yhteen laitososat ja ympäröivän maan. Lankalukumäärä ja resistanssi ovat IEC60228 luokan 2 mukaiset