NEXANS - Kupariköysi - 95mm² K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen halkaisija - 11.5 mm
Johtimen poikkipinta-ala - 95 mm²
Johdinmateriaali - kupari
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330000011823
Sähkönumero
0105108
Toimittajan tuotenumero
26101498-000-05
Tukkuerä
1
Johtimen halkaisija:
11.5 mm
Johtimen poikkipinta-ala:
95 mm²
Johdinmateriaali:
kupari
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Säikeiden lukumäärä:
19
Johtimen materiaalin ominaisuus:
pehmeä
Enimmäisvetokuormitus:
4750 N
Paino:
82.4 kg/100 m
Maadoitusköysi liittää yhteen laitososat ja ympäröivän maan. Lankalukumäärä ja resistanssi ovat IEC60228 luokan 2 mukaiset. Asennuksen helpottamiseksi , maadoitusköysi on hehkutettu.


