NEXANS - Kuparivoimakaapeli-FRHF 0,6/1kV - Alsecure Plus FRHF 4x95/50 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 95 mm²
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä - 5
Nimellisjännite U0 - 0.6 kV
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
14 648 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
7330000073180
Sähkönumero
0638518
Toimittajan tuotenumero
35125398-209-05
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
95 mm²
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä:
5
Nimellisjännite U0:
0.6 kV
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
41 mm
Johtimen suurin käyttölämpötila:
90 °C
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-10...50 °C
Nimellisjännite U:
1 kV
Johtimen pinta:
paljas
Johdinresistanssi 20 °C:
0.193 ohm/km
Johtimen muoto:
sektorimuotoinen
Johdineriste:
muu
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
XLPE (PEX)
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Johdintunniste:
väri
Laminoitu vaippa:
ei
Valokuituelementit:
ei
Suojajohdin:
kyllä
Sisempi puolijohtava kerros:
ei
Ulompi puolijohtava kerros:
ei
Kosketussuoja:
kyllä
Maadoituslanka:
ei
Lyijyvaippa:
ei
Konsentrinen johdin:
kupari
Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala:
50 mm²
Ulkovaipan väri:
oranssi
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johtava päällyste:
ei
Pitkittäin kosteussuojatut johtimet:
ei
Kosketussuojan pitkittäinen kosteussulku:
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
328 mm
Paino:
4460 kg/km
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Soveltuu asennuskaapeliksi:
kyllä
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
19 kN
Maakaapeli:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Alsecure Plus on halogeeniton, palonkestävä voimakaapeli, jossa on pyöreä tai sektorimainen kerrattu, hehkutettu kuparijohdin. Kaapeli on eristetty Mica-nauhalla + värillisellä PEXillä ja sen suojauksena on vastasidos kuparilangasta. Kaapeli on SS 424 14 18 -standardin mukainen. Johtimien lankaluku ja resistanssi ovat SS EN 60228 luokan 2 mukaiset. Johtojen värimerkintä on SS 424 17 20:n mukainen. Vaippaan on merkitty tyyppi/ valmistaja/ vuosi+kuukausi/ metrimäärä. Alsecure Plus täyttää palonetenemisluokan IEC 60332-3 vaatimukset. Siitä ei lähde syövyttäviä kaasuja palaessa ja sen savunmuodostus on vähäistä. Kaapeli on Intertekin sertifioima.
NEXANS -tuote
Tutustu NEXANS-sarjaan


