Varastointi päättyy

NEXANS - Kuparivoimakaapeli HF - FXQ EASY 1 kV 5G10 T500 Dca

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Kuparivoimakaapeli HF - FXQ EASY 1 kV 5G10 T500 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

10 mm²

Johtimien määrä:

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimien määrä - 5

  • Nimellisjännite U0 - 0.6 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 093 Kg CO₂-eq/Km

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

7330000079410

Sähkönumero

0623115

Toimittajan tuotenumero

15101798-201-05

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

10 mm²

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimien määrä:

5

Nimellisjännite U0:

0.6 kV

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

19 mm

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-10...50 °C

Nimellisjännite U:

1 kV

Johtimen pinta:

paljas

Johdinresistanssi 20 °C:

1.83 ohm/km

Johtimen muoto:

pyöreä

Johdineriste:

muu

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

XLPE (PEX)

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johdintunniste:

väri

Laminoitu vaippa:

ei

Valokuituelementit:

ei

Suojajohdin:

kyllä

Sisempi puolijohtava kerros:

ei

Ulompi puolijohtava kerros:

ei

Kosketussuoja:

ei

Maadoituslanka:

ei

Lyijyvaippa:

ei

Konsentrinen johdin:

ei ole

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johtava päällyste:

ei

Pitkittäin kosteussuojatut johtimet:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

152 mm

Paino:

662 kg/km

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Soveltuu asennuskaapeliksi:

kyllä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Johtimen halkaisija:

3.9 mm

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

2.5 kN

Maakaapeli:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kaapeli on tarkoitettu kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen ilmaan, maahan ja veteen.



FXQ Easy™ on PEX-eristeinen, HFFR-vaippainen asennuskaapeli kerratuin kuparijohtimin. Kaapeli on soveltuvin osin suunniteltu SS 424 14 18:n mukaan. Johtimen lankaluku ja resistanssi ovat SS EN 60228 luokan 2 mukaiset. Kaapelin vaipan sisäkerros on taiveuritettu. Urien ansiosta kaapeli on erittäin helposti kuorittava ja se kestää iskuja ja painetta. Vaippaan on merkitty tyyppi/ valmistaja/ paloluokka/ vuosi+kuukausi/ metrimäärä. FXQ Easy™ täyttää CPR-luokituksen mukaisen paloluokan Dca-s2,d2,a2 ja on UV-suojattu HD626 S1 osan 2.5.1 mukaan. Johdineristys on suojattava suoralta UV-valolta, jota voi esiintyä esimerkiksi valaisimissa ja mainosvaloissa. Kaapelista ei lähde syövyttäviä kaasuja palaessa ja sen savunmuodostus on vähäistä. Kaapeli on Intertekin sertifioima.

NEXANS -tuote

Tutustu NEXANS-sarjaan