Etusivu

NEXANS - Kuparivoimakaapeli-HF Nexans - MCMK-HF 3x10/10 K500 Dca

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Kuparivoimakaapeli-HF Nexans - MCMK-HF 3x10/10 K500 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

10 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm²

Johtimien määrä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 3

  • Nimellisjännite U0 - 0.6 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330000078291

Sähkönumero

0622845

Toimittajan tuotenumero

15121998-201-05

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

10 mm²

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

3

Nimellisjännite U0:

0.6 kV

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

17.2 mm

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-10...50 °C

Nimellisjännite U:

1 kV

Johtimen pinta:

paljas

Johdinresistanssi 20 °C:

1.83 ohm/km

Johtimen muoto:

pyöreä

Johdineriste:

muu

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

XLPE (PEX)

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johdintunniste:

väri

Laminoitu vaippa:

ei

Valokuituelementit:

ei

Suojajohdin:

kyllä

Sisempi puolijohtava kerros:

ei

Ulompi puolijohtava kerros:

ei

Kosketussuoja:

kyllä

Maadoituslanka:

ei

Lyijyvaippa:

ei

Konsentrinen johdin:

kupari

Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala:

10 mm²

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johtava päällyste:

ei

Pitkittäin kosteussuojatut johtimet:

kyllä

Kosketussuojan pitkittäinen kosteussulku:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

137.6 mm

Paino:

595 kg/km

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Soveltuu asennuskaapeliksi:

kyllä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Soveltuu keskijännitekaapeliksi:

ei

Soveltuu korkeajännitekaapeliksi:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Johtimen halkaisija:

3.51 mm

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

1.5 kN

Maakaapeli:

kyllä

Kaapeli on tarkoitettu kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen ilmaan, maahan ja veteen, ja sopii teollisuuskäyttöön ja muihin laitoksiin, joissa on EMC-vaatimuksia.

MCMK-HF on halogeeniton, PEX-eristeinen ja HFFR-vaippainen kaapeli, jossa on pyöreät kuparilangat. Kaapelin suojauksena on vastasidos hehkutetusta kuparilangasta. MCMK-HF on suunniteltu SS 424 14 18:n mukaan. Johtimien lankaluku ja resistanssi ovat SS EN 60228 luokan 1 mukaiset. Johtojen värimerkintä on SS 424 17 20:n mukainen. Kaapelissa on suulakepuristettu täyte. Vaippaan on merkitty tyyppi/valmistaja/paloluokka/vuosi+kuukausi/metrimäärä. MCMK-HF täyttää CPR-luokituksen mukaisen paloluokan Dca-s2,d2,a2. Kaapelista ei lähde syövyttäviä kaasuja palaessa ja sen savunmuodostus on vähäistä. Kaapeli on Intertekin sertifioima.