NEXANS - Kytkentäkaapeli-kuitu - DUPLEX SC/APC-LC/UPC 2 m

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Kytkentäkaapeli-kuitu - DUPLEX SC/APC-LC/UPC 2 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - SC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kuitujen lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330000204935

Sähkönumero

7231727

Toimittajan tuotenumero

48127609-000-00

Tukkuerä

1

Kategoria:

OS2

Liitintyyppi, liitäntä1:

SC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

LC

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kuitujen lukumäärä:

2

Ulkovaipan väri:

keltainen

Pituus:

2 m

Kaapelityyppi:

duplex

Liitäntä 1 APC-versio:

kyllä

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

2 mm

Liitäntä 2 APC-versio:

ei

Taittosuoja:

muu

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Kuitustandardi ITU-T mukaan:

G.657.A1

KYTKENTÄKAAPELI-KUITU 2SM SC/APC-LC/UPC 2 m, KELTAINEN

Esiliitetty valokuitukaapeli, tarkoitettu ristikytkentään tai aktiivikomponenttien päättämiseen. Kaapelissa on kaksi esiliitettyä päätä. Se sisältää tiukasti putkisuojatun (tight buffered) kuidun ja on varustettu keltaisella, halogeenittomalla ja palonkestävällä vaipalla. Liittimet täyttävät suorituskykyluokan B vaatimukset standardin IEC 61753-1 mukaisesti.