NEXANS - Kytkentäkaapeli-kuitu - DUPLEX SC/UPC-LC/UPC 15 m

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Kytkentäkaapeli-kuitu - DUPLEX SC/UPC-LC/UPC 15 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - SC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kuitujen lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330000204843

Sähkönumero

7231718

Toimittajan tuotenumero

48125509-000-00

Tukkuerä

1

Kategoria:

OS2

Liitintyyppi, liitäntä1:

SC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

LC

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kuitujen lukumäärä:

2

Ulkovaipan väri:

keltainen

Pituus:

15 m

Kaapelityyppi:

duplex

Liitäntä 1 APC-versio:

ei

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

2 mm

Liitäntä 2 APC-versio:

ei

Taittosuoja:

muu

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Kuitustandardi ITU-T mukaan:

G.657.A1

KYTKENTÄKAAPELI-KUITU 2SM SC/UPC-LC/UPC 15 m, KELTAINEN

Esiliitetty valokuitukaapeli, tarkoitettu ristikytkentään tai aktiivikomponenttien päättämiseen. Kaapelissa on kaksi esiliitettyä päätä. Se sisältää tiukasti putkisuojatun (tight buffered) kuidun ja on varustettu keltaisella, halogeenittomalla ja palonkestävällä vaipalla. Liittimet täyttävät suorituskykyluokan B vaatimukset standardin IEC 61753-1 mukaisesti.