Etusivu

NEXANS - Kytkentäkaapeli-kuitu - SIMPLEX SC/UPC-SC/UPC 1m

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Kytkentäkaapeli-kuitu - SIMPLEX SC/UPC-SC/UPC 1m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - SC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kuitujen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Nexans

EAN-koodi

7330000130746

Sähkönumero

7245501

Toimittajan tuotenumero

48040109-000-00

Tukkuerä

1

Kategoria:

OS2

Liitintyyppi, liitäntä1:

SC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

SC

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kuitujen lukumäärä:

1

Ulkovaipan väri:

keltainen

Pituus:

1 m

Kaapelityyppi:

simplex

Liitäntä 1 APC-versio:

ei

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

2 mm

Liitäntä 2 APC-versio:

ei

Taittosuoja:

muu

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Kuitustandardi ITU-T mukaan:

G.657.A1

KYTKENTÄKAAPELI-KUITU SM SIMPLEX SC/UPC-SC/UPC 1m

Kaksi mallia, yksi tai kaksi liitintä kussakin päässä. Kaapelin tyyppi: FTRMS SMT. Kaapelin halkaisija: 2,0 mm. Väri: Keltainen. Liittimen tyyppi: SC/APC-SC/APC. Kytkennän vaimennus: ≤ 0,2 dB. Heijastusvaimennus APC: ≥ 55 dB