NEXANS - Kytkentäkotelo - EMPTY PANEL 1HU 24 SLIDING

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laiterivien määrä - 1
Liitinjärjestelmän tyyppi - RJ
Läpivientireikien määrä - 24
Kiskoilla/jatkoilla - ei
EMC-versio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072800127
Sähkönumero
7280012
Toimittajan tuotenumero
40043209-000-00
Tukkuerä
1
Laiterivien määrä:
1
Liitinjärjestelmän tyyppi:
RJ
Läpivientireikien määrä:
24
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
EMC-versio:
ei
EMPTY PANEL 1HU 24 CONNECTOR SLIDING
NEXANS -tuote
Tutustu NEXANS-sarjaan


