NEXANS - Liitin-CAT7a - LANMARK-7A GG45 SNAP-IN CONN

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Liitin-CAT7a - LANMARK-7A GG45 SNAP-IN CONN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - GG45

  • Kategoria - 7A (IEC)

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Suojattu - kyllä

  • Kytkentätapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330000112780

Sähkönumero

7212604

Toimittajan tuotenumero

40070509-000-00

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

GG45

Kategoria:

7A (IEC)

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Suojattu:

kyllä

Kytkentätapa:

muu

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Erikoistyökalu välttämätön:

kyllä

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Soveltuu lattakaapelille:

ei

Koneellinen merkintä:

ei

Väri:

hopea

Läpinäkyvä:

ei

LANMARK-7A GG45 SNAP-IN CONNECTOR / HUOM! Tarvitsee lisäosan snro7280044, jos asennetaan Keystone-paneeliin. Puristustyökalu 7280007Snap-in-liittimien puristamiseen.

Nexans LANmark GG45 on suojattu RJ45-yhteensopiva liitin jopa 2000 MHz joka on erityisesti suunniteltu korkeisiin taajuuksin yli 10 Gigabit Ethernetin tarpeisiin.

NEXANS -tuote

Tutustu NEXANS-sarjaan